A Dayton 3VE53 olajtüzelésű torpedófűtőt azért használják, mert gyorsan képesek jelentős hőteljesítményt generálni, így ideális a hideg elleni küzdelemhez, a fagyott felületek felolvasztásához és a száradási folyamatok felgyorsításához. Ez a Dayton hordozható olajtüzelésű fűtőberendezés olajat használ tüzelőanyagként, így biztosítja a folyamatos hőellátást még távoli helyeken is. Hordozható kialakítása, tartóssága és biztonsági jellemzői nélkülözhetetlenné teszik az igény szerinti fűtési megoldásokat igénylő szakemberek számára, legyen szó kényelmi vagy speciális alkalmazásokról.
Jellemzők:
- A Dayton 3VE53 fűtőelem olyan üzemanyagokat használhat, mint a dízel, a kerozin és a fűtőolaj.
- Ez a Dayton hordozható olajtüzelésű fűtőtest lapos kerekekkel és fogantyúkkal van felszerelve a kültéri hordozhatóság érdekében.
- 29 gallonos tartállyal rendelkezik, amely 10 órán át folyamatosan működik, és 400000 XNUMX BTUh fűtési teljesítményt biztosít.
- Ez a Dayton hordozható olajtüzelésű fűtőberendezés BE/KI kapcsolóval, beépített termosztáttal digitális hőmérséklet-kijelzővel, légnyomásmérővel és áramkimaradásjelzővel van felszerelve, így garantálja a biztonságot felmelegedés közben.
- Hőmérséklet-korlátozással rendelkezik a Dayton kerozinfűtő leállítására abban az esetben, ha a belső hőmérséklet egy nem biztonságos szint fölé emelkedik, valamint az elektromos rendszer védelmét, hogy megakadályozza az elektromos rendszer és az alkatrészek károsodását.
- Ez a Dayton olajtüzelésű fűtőtest nyílt lángot hoz létre az égéskamrában a levegő közvetlen melegítésére. A lángkikapcsolás-érzékelő fotocella segítségével figyeli ezt a lángot, és lekapcsolja a Dayton dízelfűtőt, ha az égő lángja kialszik.
Kompatibilis tartozékok:
- Sas I-es típusú biztonsági doboz 5: Ezt a masszív és megbízható biztonsági kannát gyúlékony folyadékok biztonságos tárolására és szállítására tervezték. I-es típusú konstrukciója megfelel a szigorú biztonsági előírásoknak, csökkentve a véletlen kiömlések és a gyulladás kockázatát. Ez az 5 gallonos védődoboz kiömlésmentes, önzáró fedéllel, lángfogó képernyővel és korrózióálló felülettel rendelkezik, amely nyugalmat biztosít gyúlékony folyadékok ipari vagy professzionális környezetben történő kezelése és tárolása során.
- Dayton 3541006300 Keréktengely: Ezt a kiváló minőségű keréktengelyt úgy tervezték, hogy kompatibilis a fűtőberendezéssel, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy könnyen szállítsák a fűtőberendezést különböző munkahelyekre vagy helyszínekre. A tartós felépítésnek és a precíz tervezésnek köszönhetően biztonságos és stabil illeszkedést biztosít, lehetővé téve a fűtőelem könnyed mozgatását a különböző felületeken.
- Dayton 3712003500 Perselyfedél: Ezt a perselyfedelet a fűtőberendezéssel való kompatibilitásra tervezték, védő és karbantartást javító alkatrészként szolgál. Segít megvédeni a kritikus alkatrészeket és csatlakozásokat, például az elektromos vezetékeket vagy az üzemanyag-vezetékeket az esetleges sérülésektől, környezeti elemektől vagy törmeléktől.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell tárolni vagy használni a Dayton fűtőtestet hosszú idő után?
A. - Hosszabb tárolás esetén eressze le az üzemanyagot a leeresztő anya lecsavarásával az üzemanyagtartály hátsó alsó oldalán. Öblítse ki / tisztítsa meg az üzemanyagtartály belsejét kis mennyiségű üzemanyaggal. Távolítsa el teljesen az üzemanyagot.
- A torpedó/golyós fűtőelem hosszú idő utáni működtetéséhez helyezze vissza a leeresztő csavart, miután alaposan megtisztította az egység összes alkatrészét és ellenőrizte a működési állapotukat.
K. Mit jelentenek a különböző hibakódok egy Dayton 3VE53 torpedófűtőnél?
V. Az E3 hibakód kapcsolóhibát vagy rövidzárlatot jelezhet. A felhasználóknak ki kell cserélniük a kapcsolót vagy ellenőrizniük kell az elektromos csatlakozásokat. Az E4 kód az érzékelő szétkapcsolását jelzi, míg az E5 hibakód a készülék túlmelegedését jelenti. Túlmelegedés esetén a felhasználóknak le kell állítaniuk a működést, amíg az egység le nem hűl.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Bussmann HKP-HR 10A biztosítéktartó használata során?
A.
- Használat előtt áramtalanítsa.
- Használja a megfelelő típusú és névleges biztosítékot.
- Rendszeresen ellenőrizze a sérüléseket.
- Kerülje a maximális névleges áramerősség túllépését.
K. Hogyan kell karbantartani és tisztítani ezt az olajtüzelésű torpedófűtőt?
V. A Dayton hordozható olajtüzelésű fűtőberendezés rendszeres karbantartása magában foglalja a légszűrők tisztítását vagy cseréjét, az üzemanyag-rendszer szivárgásának ellenőrzését és a megfelelő szellőzés biztosítását.