Csapágy típusa: Kettős labda , vezeték hossza: 10 láb. , Vezeték mérete: 18/3 , Vezeték típusa: SJT , Átmérő: 12 " , Kötelesség: Időszakos , GPM víz @ 20 Ft. a fejétől: 20 , Magasság: 30.5 " , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. Dia. Szilárd anyagok: 0.375 " , Motorház: ODP , Motor fordulatszám: 1750 , Motor típusa: PSC , NPT kimenet: 1-1 / 4 " , Kimenet: 1.25 , fázis: egyetlen , RPM: 1750 , Kapcsoló típusa: Függőleges , Hővédelem: Automatikus , Típus: Lakossági talapzat
Nem merülő szivattyúk
A Dayton nem merülő olajteknős szivattyúkat olyan alkalmazásokban használják, ahol az olajteknős szivattyúaknák keskenyek vagy sekélyek. Ezek a szivattyúk kettős golyóscsapágyakkal rendelkeznek, hogy az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányban egyaránt alkalmazkodjanak axiális és radiális terhelésekhez. ABS / öntöttvas / öntött bronz házzal vannak felszerelve az elektromos szigetelés, a megnövelt merevség és ütésállóság érdekében. Ezek a nem merülő olajteknős szivattyúk akár 140 F-os folyadékhőmérsékletet is kibírnak, és 1/3 és 1/2 LE-s változatban kaphatók.