DAYTON 4KU64 szivattyútelep 0.33 LE | AD8KVH

DAYTON 4KU64 szivattyú 0.33 LE

Raktáron
Tétel: AD8KVH Modell: 4KU64

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€212.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem merülő szivattyú
AC erősítők4
AlapanyagMűanyag
Alap a motor magasságáig (hüvelyk)25
Csapágy típusKettős labda
Vezetékhossz10 láb.
Vezeték mérete18/3
Vezeték típusaSJT
Átmérő12 "
AdóIdőszakos
Úszó anyagpolietilén
GPM víz @ 10 Ft. a feje47
GPM víz @ 15 Ft. a feje26
GPM víz @ 5 Ft. a feje55
Magasság30.5 "
HázABS
Ház anyagaABS
HP1/3
Hz60
Járókerék anyagaABS
Szigetelési osztályB
Max. Dia. Szilárd anyagok0.375 "
Max. Fej18 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.120 F
Min. Sump Pit Dia.18 In.
MotorházODP
Motorház anyagaHengerelt acél öntött alumínium zárópajzsokkal
Motor fordulatszám1750
motor típusaPSC
NPT kimenet1-1 / 4 "
Off Point5 In.
On Point13-15 In.
Kivezetés1.25
Fázisegyetlen
RPM1750
kapcsolóLebegjen a rúddal és a megállókkal
KapcsolótípusFüggőleges
HővédelemAutomatikus
típusLakossági talapzat
Feszültség115
Voluta anyagMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8175
Hajó magassága (cm)89.41
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • Adapter (hüvelyk) (1-1 / 2)
    • Column Material (ABS)
    • Pump Base (Plastic)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAC erősítőkAlapanyagHPJárókerék anyagaMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.FeszültségÁr
DAYTON 4KU60 szivattyútelep 0.33 LE | AD8KVD 4KU60Öntöttvas4Rozsdamentes acél1/3Rozsdamentes acél18 ft.140 F115€327.18
DAYTON 4KU61 szivattyútelep 0.50 LE | AD8KVE 4KU61Öntöttvas5.2Rozsdamentes acél1/2Rozsdamentes acél22 ft.140 F115€435.67
DAYTON 4KU62 szivattyútelep 0.33 LE | AD8KVF 4KU62Öntött bronz4Rozsdamentes acél1/3Rozsdamentes acél18 ft.140 FC€537.89
DAYTON 4KU63 szivattyútelep 0.50 LE | AD8KVG 4KU63Öntött bronz5.2Rozsdamentes acél1/2Rozsdamentes acél22 ft.140 F115€585.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4KU64 szivattyú 0.33 LE
€212.44 /Mértékegység