Függőleges szivattyúk

Szűrő

DAYTON -

Függőleges szivattyúk

A Dayton szivattyúk az összegyűjtött víz kiszivattyúzására szolgálnak a szennyvíz nélküli kereskedelmi vagy lakóterek pincéjében. Rozsdamentes acélból készültek a tartósság és a korrózióállóság érdekében, és ideálisak szűk helyeken való használatra, kisebb felülettel. Ezek az olajteknős szivattyúk automatikus hővédelemmel rendelkeznek, amely leállítja a szivattyút, ha az üzemi hőmérséklet meghaladja a biztonságos határértéket, és folyamatos üzemű AC motorral rendelkeznek, amely 1/2 LE maximális teljesítményt biztosít. Válasszon az olajteknő szivattyúk széles kínálatából, amelyek 7 és 9 A-es áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellGPM víz @ 5 Ft. a fejeAC erősítőkAlapanyagMagasságHPJárókerék anyagaMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FejÁr (ÁFA nélkül)
A5URJ1547Rozsdamentes acél43 "1/3Rozsdamentes acél7 / 16 "20 ft.€1,415.91
B5URJ2547Rozsdamentes acél55 "1/3Rozsdamentes acél7 / 16 "20 ft.€1,475.65
C5URH9547Rozsdamentes acél37 "1/3Rozsdamentes acél7 / 16 "20 ft.€1,543.39
D5URJ0547-49 "1/3Rozsdamentes acél7 / 16 "20 ft.€1,768.17
E5URH7547Rozsdamentes acél37 "1/3Rozsdamentes acél7 / 16 "20 ft.€1,182.49
E5URH8547Rozsdamentes acél49 "1/3Rozsdamentes acél7 / 16 "20 ft.€1,492.06
B5URJ4659-55 "1/2Rozsdamentes acél7 / 16 "25 ft.€1,532.37
A5URJ3659-43 "1/2Rozsdamentes acél7 / 16 "25 ft.€1,476.37
F5URJ71039Rozsdamentes acél43 "1/2Rozsdamentes acél3 / 4 "20 1/2 Ft.€2,634.45
G5URJ51039Horganyzott acél43 "1/2Öntöttvas3 / 4 "20 1/2 Ft.€1,295.70
H5URJ61039Horganyzott acél55 "1/2Öntöttvas3 / 4 "20 1/2 Ft.€1,706.88
DAYTON -

Nem merülő szivattyúk

A Dayton nem merülő olajteknős szivattyúkat olyan alkalmazásokban használják, ahol az olajteknős szivattyúaknák keskenyek vagy sekélyek. Ezek a szivattyúk kettős golyóscsapágyakkal rendelkeznek, hogy az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányban egyaránt alkalmazkodjanak axiális és radiális terhelésekhez. ABS / öntöttvas / öntött bronz házzal vannak felszerelve az elektromos szigetelés, a megnövelt merevség és ütésállóság érdekében. Ezek a nem merülő olajteknős szivattyúk akár 140 F-os folyadékhőmérsékletet is kibírnak, és 1/3 és 1/2 LE-s változatban kaphatók.

StílusModellHáz anyagaAC erősítőkAlapanyagHPJárókerék anyagaMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.FeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A4KU64ABS4Műanyag1/3ABS18 ft.120 F115€212.44
B4KU63Öntött bronz5.2Rozsdamentes acél1/2Rozsdamentes acél22 ft.140 F115€585.13
B4KU62Öntött bronz4Rozsdamentes acél1/3Rozsdamentes acél18 ft.140 FC€537.90
C4KU60Öntöttvas4Rozsdamentes acél1/3Rozsdamentes acél18 ft.140 F115€327.19
C4KU61Öntöttvas5.2Rozsdamentes acél1/2Rozsdamentes acél22 ft.140 F115€435.67

Függőleges szivattyúk

A függőleges vagy talapzatos szivattyúk a pincékből vagy a mászóterekből történő víz kiszivattyúzására szolgálnak, hogy megakadályozzák az elöntést. Dayton A talapzatú szivattyúk öntöttvas házzal rendelkeznek a hatékony hőelvezetés érdekében, miközben elvezetik a vizet az alagsori aknákból, valamint az olajteknő fölé szerelt motorral a könnyű szervizelés érdekében. Ezek a szivattyúk hosszú rúddal rendelkeznek, a végén úszóval a kapcsoló be- és kikapcsolásához. Válasszon a 4, 5.2, 7 és 9 amperes teljesítményű szivattyúk széles választékából. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?