DAYTON 4KU63 szivattyútelep 0.50 LE | AD8KVG

DAYTON 4KU63 szivattyú 0.50 LE

Raktáron
Tétel: AD8KVG Modell: 4KU63

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€585.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem merülő szivattyú
AC erősítők5.2
AlapanyagRozsdamentes acél
Alap a motor magasságáig (hüvelyk)25
Csapágy típusKettős labda
Vezetékhossz10 láb.
Vezeték mérete18/3
Vezeték típusaSJT
Átmérő12 "
AdóIdőszakos
Úszó anyagRéz
GPM víz @ 10 Ft. a feje58
GPM víz @ 15 Ft. a feje33
GPM víz @ 20 Ft. a feje20
GPM víz @ 5 Ft. a feje65
Magasság30.5 "
HázÖntött bronz
Ház anyagaÖntött bronz
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Szigetelési osztályB
Max. Dia. Szilárd anyagok0.375 "
Max. Fej22 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 F
Min. Sump Pit Dia.18 In.
MotorházODP
Motorház anyagaHengerelt acél öntött alumínium zárópajzsokkal
Motor fordulatszám1750
motor típusaPSC
NPT kimenet1-1 / 4 "
Off Point5 In.
On Point13-15 In.
Kivezetés1.25
Fázisegyetlen
RPM1750
kapcsolóLebegjen a rúddal és a megállókkal
KapcsolótípusFüggőleges
HővédelemAutomatikus
típusLakossági talapzat
Feszültség115
Voluta anyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5975
Hajó magassága (cm)89.66
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • Adapter (hüvelyk) (1-1 / 2)
    • Oszlop anyaga (sárgaréz)
    • Szivattyú alap (rozsdamentes acél)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAC erősítőkAlapanyagHPJárókerék anyagaMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.FeszültségÁr
DAYTON 4KU60 szivattyútelep 0.33 LE | AD8KVD 4KU60Öntöttvas4Rozsdamentes acél1/3Rozsdamentes acél18 ft.140 F115€327.18
DAYTON 4KU61 szivattyútelep 0.50 LE | AD8KVE 4KU61Öntöttvas5.2Rozsdamentes acél1/2Rozsdamentes acél22 ft.140 F115€435.67
DAYTON 4KU62 szivattyútelep 0.33 LE | AD8KVF 4KU62Öntött bronz4Rozsdamentes acél1/3Rozsdamentes acél18 ft.140 FC€537.89
DAYTON 4KU64 szivattyútelep 0.33 LE | AD8KVH 4KU64ABS4Műanyag1/3ABS18 ft.120 F115€212.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4KU63 szivattyú 0.50 LE
€585.13 /Mértékegység