A Dayton elektromos dobszivattyúi mérsékelt vagy nagy mennyiségű folyadékot, savat és oldószert szállítanak vagy adagolnak vegyi feldolgozó üzemekben és laboratóriumokban.
A Dayton elektromos dobszivattyúkat 5, 15, 30 és 55 gallonos dobokon/vödrökön használják.
A kiválasztott modellek (pl 6GKR2 szivattyúk) olyan vegyi anyagokat képes befogadni, mint a DEF (dízel kipufogófolyadék), az etil (etanol) és a benzin.
Ezek az egységek dugós / univerzális / menetes adapterrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a szivattyúk biztonságos rögzítését a tartály nyílásába.
Bár a legtöbb modell váltóáramú motorral rendelkezik, egyes termékek (pl 38Y794 szivattyúk) akkumulátorral működő egyenáramú motorral működnek.
CPVC / polipropilén / rozsdamentes acél / Kynar házzal rendelkeznek a kiváló mechanikai szilárdság és a magas korrózióállóság biztosítása érdekében.
A szivattyúk nyitott cseppálló vagy teljesen zárt ventilátorhűtésű motorokkal vannak felszerelve a hatékony teljesítmény érdekében.
Szabványok és jóváhagyások
ISO
NEM AZ ENYÉM
CE
UL
Gyakran ismételt kérdések
Mekkora a maximális folyadékhőmérséklet, amelyet ezek a szivattyúk képesek kezelni?
130 és 190 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletet képesek kezelni.
Mekkora a maximális nyomás, amelyet ezek az elektromos dobszivattyúk képesek elviselni?
Akár 87 psi nyomást is képesek kezelni.
Mi a különbség a nyitott cseppálló és a teljesen zárt ventilátorhűtéses motorok között?
A nyitott, cseppálló motorok hidegebben működnek, mint a ventilátoros hűtésű motorok, és nem melegednek túl.
Az ODP motorok nyitott szellőzőnyílásokkal rendelkeznek, míg a TEFC motorok zárt kamráival rendelkeznek a porállóság érdekében.