DAYTON 1DLT1 szivattyú pozitív lökettérfogata 1 LE | AA9JWN

DAYTON 1DLT1 szivattyú, lökettérfogat 1 LE

Raktáron
Tétel: AA9JWN Modell: 1DLT1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,278.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Művelet típusaDugattyú
Használatra On5, 15, 30 és 55 gal. Dobok
TömítőanyagPTFE
G PM15
Magasság39 "
Ház anyaga316L Stainless Steel
HP1
Hz60
Bemeneti méret2"
Max. GPM olajhoz14
Max. GPM vízhez12
Max. Fej200 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.175 fok F
Max. Nyomás87 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Max. Viszkozitás10,000 XNUMX CPS
Maximális fej200 ft.
kimértNem
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
motor típusaUniverzális AC / DC
Kimeneti méret1-1 / 2 "Barb
Teljes hossz61 "
Fázis1
A szivattyú testének anyaga316 Stainless Steel
RPM900
Tömítés anyagaSzilikon-karbid
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza39 "
Szívócső típusaCentrifugális
Feszültség115 VAC
Nedvesített anyagok316L rozsdamentes acél, Viton, PTFE és Buna

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.8875
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód8414809000
Származási országUS

Termék részletek:

    • DEF kompatibilis (nem)
    • Különleges jellemzők: Higiénikus kialakítás, könnyen tisztítható és karbantartható, gyengéd termékkezelés, folyamatos áramlás

Termékváltozatok

TermékekModellTételBemeneti méretAdapter típusaHasználatra OnMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 16A161 Dobszivattyú 1 LE 220V 55 Gallon Dobok 51 In | AA7JGL 16A161Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "-55 gal. Dobok36 ft.175 fok F16 psi175 fok F€696.79
DAYTON 1DLP4 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.190 fok F16 psi190 fok F€2,038.38
DAYTON 1DLP5 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.190 fok F16 psi190 fok F€1,807.16
DAYTON 1DLP8 szivattyúdob feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€1,835.62
DAYTON 1DLR1 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.175 fok F16 psi175 fok F€3,086.69
DAYTON 1DLR3 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€4,252.07
DAYTON 1DLR4 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€3,470.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DLT1 szivattyú, lökettérfogat 1 LE
€10,278.39 /Mértékegység