DAYTON 3PXJ9 szivattyúdob 110v @ 60 Hz 32 Gpm | AD2JRD

DAYTON 3PXJ9 szivattyúdob 110v @ 60 Hz 32 Gpm

Raktáron
Tétel: AD2JRD Modell: 3PXJ9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,053.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
TömítőanyagBuna-N
G PM32
Magasság53 "
Ház anyaga316L Stainless Steel
HP1
Hz60
Bemeneti méret1.625 "
Max. GPM olajhoz7
Max. GPM vízhez32
Max. Fej30 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.175 fok F
Max. Nyomás16 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Max. Viszkozitás1500 XNUMX CPS
Maximális fej30 ft.
kimértNem
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
motor típusaElektromos váltóáram
Kimeneti méret1.25 "
Teljes hossz53 "
Fázis1
A szivattyú testének anyaga316 Stainless Steel
RPM10,000
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza39 "
Szívócső típusajárókerék
Feszültség115 VAC
Nedvesített anyagok316L rozsdamentes acél, PTFE és Buna

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.4965
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)114.81
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8414809000
Származási országUS

Termék részletek:

    • DEF kompatibilis (nem)
    • Különleges jellemzők: Az FDA-nak megfelelő építőanyagok, higiénikus tervezés, könnyen tisztítható, háromszoros (R) szerelvények, könnyű és hordozható, változtatható sebességű elektromos és légmotorok, szárazon működik

Termékváltozatok

TermékekModellTételBemeneti méretAdapter típusaHasználatra OnMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 16A161 Dobszivattyú 1 LE 220V 55 Gallon Dobok 51 In | AA7JGL 16A161Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "-55 gal. Dobok36 ft.175 fok F16 psi175 fok F€696.79
DAYTON 1DLP4 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.190 fok F16 psi190 fok F€2,038.38
DAYTON 1DLP5 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.190 fok F16 psi190 fok F€1,807.16
DAYTON 1DLP8 szivattyúdob feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€1,835.62
DAYTON 1DLR1 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.175 fok F16 psi175 fok F€3,086.69
DAYTON 1DLR3 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€4,252.07
DAYTON 1DLR4 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€3,470.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3PXJ9 szivattyúdob 110v @ 60 Hz 32 Gpm
€4,053.34 /Mértékegység