DAYTON 6GKR1 Def Drum Pump Kit 120v | AE8YHV

DAYTON 6GKR1 Def Drum Pump Kit 120v

Raktáron
Tétel: AE8YHV Modell: 6GKR1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,848.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Művelet típusaDugattyú
Ürítőcső hossza8 ft.
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete3 / 4 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete1"
Csövek anyagának ürítéseCarboblue
Használatra OnDEF, UREA
G PM11
Ház anyagapolipropilén
HP1
Hz60
Bemeneti méret1.625 "
Max. GPM vízhez11
Max. Fej72 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Nyomás32 psi
Max. Hőmérséklet130 fok F
Max. Viszkozitás1500 XNUMX CPS
Maximális fej72 ft.
kimértNem
MotorházNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
motor típusaElektromos váltóáram
Kimeneti méret3 / 4 "
Fázis1
A szivattyú testének anyagapolipropilén
RPM10,000
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza39 "
Szívócső kimenet OD mérete3 / 4 "
Szívócső típusaCentrifugális
Feszültség120 VAC
Nedvesített anyagokPolipropilén, 316 rozsdamentes acél, szén, PTFE, CarboBlue

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4175
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • DEF kompatibilis (igen)
    • Különleges jellemzők: Az automatikus kikapcsoló kézi fúvókával vagy a motor fordulatszám-szabályozásával szabályozott folyadék biztosítja a termék ellenőrzését a nagy vagy kis konténerek feltöltésekor. Kerülje a fröccsenést, a túlteljesítést és a DEF pazarlását.

Termékváltozatok

TermékekModellTételBemeneti méretAdapter típusaHasználatra OnMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 16A161 Dobszivattyú 1 LE 220V 55 Gallon Dobok 51 In | AA7JGL 16A161Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "-55 gal. Dobok36 ft.175 fok F16 psi175 fok F€696.79
DAYTON 1DLP4 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.190 fok F16 psi190 fok F€2,014.90
DAYTON 1DLP5 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.190 fok F16 psi190 fok F€1,887.04
DAYTON 1DLP8 szivattyúdob feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€1,867.64
DAYTON 1DLR1 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.175 fok F16 psi175 fok F€3,045.99
DAYTON 1DLR3 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€4,099.41
DAYTON 1DLR4 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€3,624.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6GKR1 Def Drum Pump Kit 120v
€1,848.43 /Mértékegység