DAYTON 1DLR4 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 220 | AA9JWK

DAYTON 1DLR4 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 220

Raktáron
Tétel: AA9JWK Modell: 1DLR4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,624.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Művelet típusaDugattyú
Dia adapter.2"
Adapter anyagapolipropilén
Adapter típusaDugó
Ürítőcső hossza6 ft.
Csövek anyagának ürítésePVC
Használatra On5, 15, 30 és 55 gal. Dobok
G PM32
Magasság39 "
Ház anyagapolipropilén
HP1
Hz60
Bemeneti méret1.6 "
Max. GPM olajhoz7
Max. GPM vízhez35
Max. Fej36 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Nyomás16 psi
Max. Hőmérséklet130 fok F
Max. Viszkozitás300 XNUMX CPS
Maximális fej36 ft.
kimértIgen
MotorházNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
motor típusaUniverzális AC / DC
Kimeneti méret1 "Barb
Teljes hossz50 "
Fázis1
A szivattyú testének anyagapolipropilén
RPM10,000
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza39 "
Szívócső típusaCentrifugális
Feszültség220 VAC
Nedvesített anyagokPolipropilén, szén, PVC, Hastelloy, Viton, PVDF, kerámia

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7875
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8414809000
Származási országUS

Termék részletek:

    • DEF kompatibilis (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTételBemeneti méretAdapter típusaHasználatra OnMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 16A161 Dobszivattyú 1 LE 220V 55 Gallon Dobok 51 In | AA7JGL 16A161Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "-55 gal. Dobok36 ft.175 fok F16 psi175 fok F€696.79
DAYTON 1DLP4 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.190 fok F16 psi190 fok F€2,014.90
DAYTON 1DLP5 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.190 fok F16 psi190 fok F€1,887.04
DAYTON 1DLP8 szivattyúdob feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€1,867.64
DAYTON 1DLR1 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.175 fok F16 psi175 fok F€3,045.99
DAYTON 1DLR3 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€4,099.41
DAYTON 1DLR5 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWL 1DLR5Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.175 fok F16 psi175 fok F€7,343.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DLR4 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 220
€3,624.18 /Mértékegység