DAYTON 1DLP5 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 220 | AA9JWE

DAYTON 1DLP5 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 220

Raktáron
Tétel: AA9JWE Modell: 1DLP5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,807.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Művelet típusaDugattyú
Dia adapter.2"
Adapter anyagapolipropilén
Adapter típusaDugó
Ürítőcső hossza6 ft.
Csövek anyagának ürítésePVC
Használatra On5, 15, 30 és 55 gal. Dobok
G PM32
Magasság39 "
Ház anyagaCPVC
HP1
Hz60
Bemeneti méret1.6 "
Max. GPM olajhoz7
Max. GPM vízhez35
Max. Fej36 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.190 fok F
Max. Nyomás16 psi
Max. Hőmérséklet190 fok F
Max. Viszkozitás1500 XNUMX CPS
Maximális fej36 ft.
kimértNem
MotorházNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
motor típusaUniverzális AC / DC
Kimeneti méret1 "Barb
Teljes hossz50 "
Fázis1
A szivattyú testének anyagaCPVC
RPM10,000
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza39 "
Szívócső típusaCentrifugális
Feszültség220 VAC
Nedvesített anyagokSzén, CPVC, PVC, Hastelloy, Viton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2475
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód8413702090
Származási országUS

Termék részletek:

    • DEF kompatibilis (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTételBemeneti méretAdapter típusaHasználatra OnMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 16A161 Dobszivattyú 1 LE 220V 55 Gallon Dobok 51 In | AA7JGL 16A161Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "-55 gal. Dobok36 ft.175 fok F16 psi175 fok F€696.79
DAYTON 1DLP4 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.190 fok F16 psi190 fok F€2,038.38
DAYTON 1DLP8 szivattyúdob feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€1,835.62
DAYTON 1DLR1 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.175 fok F16 psi175 fok F€3,086.69
DAYTON 1DLR3 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€4,252.07
DAYTON 1DLR4 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€3,470.75
DAYTON 1DLR5 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWL 1DLR5Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.175 fok F16 psi175 fok F€7,200.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DLP5 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 220
€1,807.16 /Mértékegység