Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 38Y794 dobszivattyú akkumulátor bemenete 5/16 hüvelykes | AC7XCA

DAYTON 38Y794 dobszivattyú akkumulátor bemenete 5/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC7XCA Modell: 38Y794
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
€30.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElemmel működő dobszivattyú
Adapter anyagapolipropilén
Adapter típusaEgyetemes
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete33 / 64 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete37 / 64 "
Csövek anyagának ürítésepolietilén
Használatra On5-gal. Vödör
Tömítőanyagpolietilén
G PM1.4
Tömlő hossza2 láb.
Tömlő anyagapolietilén
Ház anyagapolipropilén
Bemeneti méret5 / 16 "
Max. GPM olajhoz1.2
Max. GPM vízhez1.4
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Viszkozitás500
kimértNem
Kimeneti méret33/64 "OD
Teljes hossz24 1 / 16 "
Dugattyú anyagapolietilén
A szivattyú testének anyagapolipropilén
RPM9300 +/- 10%
Tömítés anyagapolietilén
Szívócső hossza15 "
Szívócső kimenet OD mérete45 / 64 "
Szívócső típusaCső
Feszültség2 D elem
Nedvesített anyagokPolipropilén, poliacetál, PVC, polietilén, acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)64.26
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8413810040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: (2) D elem szükséges, félautomata

Termékváltozatok

TermékekModellTételBemeneti méretAdapter típusaHasználatra OnMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 16A161 Dobszivattyú 1 LE 220V 55 Gallon Dobok 51 In | AA7JGL 16A161Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "-55 gal. Dobok36 ft.175 fok F16 psi175 fok F€696.79
DAYTON 1DLP4 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.190 fok F16 psi190 fok F€2,038.38
DAYTON 1DLP5 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.190 fok F16 psi190 fok F€1,807.16
DAYTON 1DLP8 szivattyúdob feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€1,835.62
DAYTON 1DLR1 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.175 fok F16 psi175 fok F€3,086.69
DAYTON 1DLR3 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€4,252.07
DAYTON 1DLR4 szivattyúdob 1 LE feszültség @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€3,470.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 38Y794 dobszivattyú akkumulátor bemenete 5/16 hüvelyk
€30.43 /Mértékegység