BURNDY YGLR sorozatú kompressziós csatlakozók


A Burndy YGLR sorozatú kompressziós csatlakozók biztonságos kapcsolatot biztosítanak a földelő rúd és a vezető között. A földelő rudakat elektromos földelőrendszerekben használják az épületek és berendezések elektromos hibák, villámcsapások és statikus kisülések elleni védelmére.

Szűrő
StílusModellTeljes hossz
A
YGLR29C58
2.53 "
ajánlatkérés
A
YGLR29C34
2.63 "
ajánlatkérés
A
YGLR34C34
2.63 "
ajánlatkérés
A
YGLR29C100
2.63 "
ajánlatkérés

Jellemzők

  • A Burndy YGLR sorozatú kompressziós csatlakozók rézszerkezettel rendelkeznek a nagy vezetőképesség érdekében.
  • Földelőhálózati csatlakozóval rendelkeznek, amely biztosítja a rézkábelek biztonságos földelését a földelőrúdhoz.
  • Ezek a kompressziós csatlakozók továbbá nagy nyomatékszilárdságot biztosítanak a földelő rúdon.
  • Közvetlenül a földbe temethetők vagy betonba ágyazhatók további védelem vagy szigetelés nélkül.
  • Ezek a Burndy földelő rúd csatlakozók Penetrox keverékkel előre meg vannak töltve, és szalaggal vannak lezárva.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • IEEE
  • ETL

Gyakran ismételt kérdések

Milyen előnyei vannak a Burndy YGLR sorozatú kompressziós csatlakozók használatának?

  • Kiváló elektromos vezetőképességet biztosítanak.
  • A kompressziós mechanizmus biztonságos és tartós kapcsolatot hoz létre.
  • Ezeket a kompressziós csatlakozókat viszonylag egyszerű telepíteni, mint a többi csatlakozót.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a kompressziós csatlakozók kiválasztásakor?

  • A csatlakoztatott vezeték típusa.
  • A vezető mérete.
  • A környezet, amelyben a csatlakozót használni fogják.
  • A csatlakozó hőmérsékleti besorolása.

Melyek a kompressziós csatlakozók különböző típusai?

  • Huzalcsatlakozók
  • Csavaros csatlakozók
  • Földelő rúd csatlakozók

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?