DORIAN Szerszámtartó


A Dorian szerszámtartókat arra tervezték, hogy a négyszögletes szárú szerszámokat vagy fúrórudakat biztonságosan rögzítsék a szerszámoszlophoz, ezzel javítva a merevséget menetvágás, dörzsárazás, fúrás, menetfúrás, fúrás, homloklapozás vagy esztergálás során.

Szűrő
StílusModellG dimensionKapacitásA mérettípusB méreteC. méreteD dimenzióE méretÁr (ÁFA nélkül)
A
D25AXA-1
0.549 "3 / 4 "0.375 "Esztergálás és szembenézés0.5002.75 "1"1.5 "€132.69
B
QITP30N-2
0.674 "3 / 4 "0.437 "Esztergálás, szembenézés és unalmas0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "€235.96
C
D30BXA-1
0.674 "1"0.437 "Esztergálás és szembenézés0.6253.25 "1.25 "1.75 "€153.92
C
D35CXA-1
0.861 "1"0.5 "Esztergálás és szembenézés0.7503.75 "1.5 "2.25 "€185.81
B
QITP35N-2
0.861 "1"0.5 "Esztergálás, szembenézés és unalmas0.75 "3.75 "1.5 "2.25 "€315.27
B
QITP40N-2
0.986 "1.25 "0.562 "Esztergálás, szembenézés és unalmas1"4.5 "1.75 "2.5 "€330.85
C
D40CA-1
0.986 "1.25 "0.562 "Esztergálás és szembenézés1.0004.5 "1.75 "2.5 "€229.09
D
QITP25N-881
1.056 "-0.875 "OD vagy azonosító-3.869 "1"1.5 "€400.99
D
QITP30N-881
1.306 "-1"OD vagy azonosító-4.369 "1.25 "1.75 "€457.32
C
D50DA-1
1.361 "-0.75 "Esztergálás és szembenézés1.2506"2.25 "3.25 "€368.10
D
QITP35N-881
1.493 "-1.25 "OD vagy azonosító-5.119 "1.5 "2"€492.81
D
QITP40N-881
1.493 "-1.5 "OD vagy azonosító-5.619 "1.5 "2.25 "€593.77
C
D60EA-1
1.736 "-1"Esztergálás és szembenézés1.5007"3"4"€573.27

Szerszámtartó

A Dorian szerszámbefogók alkalmasak négyszögletes szárú szerszámok vagy fúrórudak rögzítésére a szerszámoszlop közelében, hogy növeljék a merevséget menetvágás, fúrás, dörzsárazás, menetfúrás, fúrás, homloklapozás vagy esztergálás közben. Ezek a szerszámtartók króm-molibdén ötvözött acélszerkezettel és gyorsan cserélhető rögzítéssel rendelkeznek, és bármilyen méretű szabványos szerszámoszlophoz illeszkednek.

Jellemzők

  • Króm-molibdénötvözet acélszerkezettel rendelkeznek, nagy nyomású és hőmérsékletű műveletekhez való alkalmazáshoz, és kiváló szilárdságot és rugalmasságot biztosítanak a rozsdamentes acélhoz képest.
  • Lehetővé teszik a szerszámok egyszerű cseréjét, ha a régi megkopik anélkül, hogy a teljes szerelvényt eltávolítaná a gépből.
  • Ezek a szerszámtartók a gép szerszámtartójához közel vannak felszerelve, hogy csökkentsék a holtjátékot a pontos vágás érdekében, még ismételt használat esetén is.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok az eszterga- és homlokszerszámok?

  • Az esztergaszerszámokat az esztergagépeken a munkadarab külső átmérőjének vágására vagy megmunkálására használják. Ezeket hengeres alkatrészek gyártására használják.
  • A homlokzati szerszámok a forgástengelyre merőleges sík felületek simítására szolgálnak. Pontosan az anyagot a munkadarab végéről és/vagy válláról eltávolítják.

Mi az a gyorsan cserélhető szerszámtartó?

Ez egy olyan eszköz, amely a vágószerszámot az esztergagépen tartja, és egy gyorscsere rendszert használ a szerszámcsere és a szerszámbeállítások egyik műveletről a másikra történő felgyorsítására.

Mik azok a CNC esztergagépek?

A CNC esztergagép olyan vágóeszköz, amelyben az anyagot vagy alkatrészt (például tengelyeket/csöveket) rögzítik és elforgatják, miközben a vágószerszám helyben marad, hogy a munkadarab károsítása nélkül precíz vágást érjen el.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?