Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G317 választókapcsoló 2 pozíció kulcsos 30mm | AC4NQW

DAYTON 30G317 választókapcsoló 2. pozíció Kulcsos 30 mm

Raktáron
Tétel: AC4NQW Típus: 30G317
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
€257.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem megvilágított kapcsoló
AkcióFenntartott / pillanatnyi
AlapanyagFém
ElőlapKrómlemez / cink présöntvény
Keret anyagaCink Die Cast
BütyökD
színekkróm
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP besorolás65
Kulcs eltávolításaJobb
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés4, 13
Irányok száma2
Kezelőfej anyagaMűanyag
pozíció2
Méret30mm
Kapcsoló működése @ A helyzetOX
Kapcsoló működése @ helyzet BXO
Kapcsoló működése @ C helyzetbenNincs harmadik pozíció
Kapcsoló működése @ helyzetben DNincs negyedik álláspont
Az üzemeltető típusaKulcsos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536509025
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióAlapanyagElőlapszínekNEMA értékelésAz üzemeltető típusaÁr
DAYTON 30G296 választókapcsoló 2 állású szabványos 30mm | AC4NPZ 30G296Fenntartva / karbantartvaFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€127.10
DAYTON 30G297 választókapcsoló 2 állás standard 30mm | AC4NQA 30G297Fenntartva / karbantartvaMűanyagMűanyagFekete4, 4X, 13Fogantyú€165.31
DAYTON 30G299 választókapcsoló 2 állású szabványos 30mm | AC4NQC 30G299Fenntartott / pillanatnyiFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€151.73
DAYTON 30G302 választókapcsoló 3 állás standard 30mm | AC4NQE 30G302Fenntartva / karbantartva / karbantartvaFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€148.27
DAYTON 30G303 választókapcsoló 3 állás standard 30mm | AC4NQF 30G303Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€153.44
DAYTON 30G304 választókapcsoló 3 állás standard 30mm | AC4NQG 30G304Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiMűanyagMűanyagFekete4, 4X, 13Fogantyú€120.49
DAYTON 30G305 választókapcsoló 3 állású szabványos 30mm | AC4NQH 30G305Pillanatnyi / karbantartott / karbantartottFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€153.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G317 választókapcsoló 2. pozíció Kulcsos 30 mm
€257.21 /Mértékegység