WILKERSON Légszabályozó, nem emelkedő reteszeléssel


Szűrő
Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 125 fok F , Szelep kialakítása: Kiegyensúlyozott
StílusModellBeállítási tartománytest anyagaMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
RB3-02-F000
0-125 psiSárgaréz14 cfm3.42 "1.5 "1 / 4 "NPT€45.55
B
R03-02-000
5-125 psiCinkötvözet, QQ-Z-36322 cfm3.14 "1.65 "1 / 4 "NPT€35.03
B
R03-01-000
5-125 psi-13 cfm3.14 "1.65 "1 / 8 "NPT€34.41

Légszabályozó, nem emelkedő reteszeléssel

A Wilkerson légszabályozók alkalmasak olyan alkalmazásokra, ahol állandó nyomás szükséges változó áramlási sebességgel. Jellemzőik sárgaréz vagy cinkötvözetből készült karosszéria, nem emelkedő állítható gomb, két nyomtávú nyílás, legfeljebb 300 psi tápnyomás és 100 cfm maximális áramlási sebesség. Ezek a Wilkerson szabályozók 32 és 150 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhetnek, és különböző magasságokban és szélességekben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?