BUSSMANN Biztosíték blokk, 2P


Szűrő
Kiégett biztosíték jelző: Nem , Test anyaga: Hőre lágyuló , Jelző / nem jelző: Nem jelzi
StílusModellBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték hosszaBiztosíték típusaBiztosíték UL osztályMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
RM60030-2CR
-600 VAC---R2.3 "7"€107.44
B
RM60030-3PR
-600 VAC---R2.3 "7"€195.13
B
RM60030-2PR
-600 VAC---R2.3 "7"€100.42
B
JM60030-2PR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "€168.64
C
RM60030-1CR
-600 VAC---R2.3 "7"€63.65
D
JM60030-1CR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "€63.24
E
RM25030-2CR
-250 VAC---R2"3.2 "€113.30
F
RM60060-2CR
-600 VAC---R2.6 "7.3 "€198.10
G
JM60030-3SR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "€170.23
B
JM60030-1PR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "€66.56
E
RM25030-2PR
-250 VAC---R2"3.2 "€90.43
B
JM60030-3PR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "€256.75
E
RM25030-1CR
-250 VAC---R2"3.2 "€65.03
H
RM25060-1CR
-250 VAC---R2.3 "4.2 "€82.39
F
JM60060-2CR
-600 VAC---J2.6 "3.7 "€223.53
E
RM25030-1PR
-250 VAC---R2"3.2 "€54.50
H
RM25060-2CR
-250 VAC---R2.3 "4.2 "€153.49
F
JM60060-1CR
-600 VAC---J2.6 "3.7 "€71.89
B
RM60030-1PR
-600 VAC---R2.3 "7"€86.60
E
RM25030-3PR
-250 VAC---R2"3.2 "€85.09
F
RM60060-1CR
-600 VAC---R2.6 "7.3 "€118.54
G
JM60030-1SR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "€60.62
F
JM60060-3CR
-600 VAC---J2.6 "3.7 "€196.21
D
JM60030-2CR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "€199.31
I
BG3012SQ
AG600 VAC1 a 151 5 / 16 "IpariG1.22 "3"€61.92
J
BG3032S
AJ480 VAC25 a 301.625 "IpariG1.22 "3"€53.20
K
RM25600-2CR
BL250 VAC450 a 60010 2 / 5 "IpariR5.61 "11 2 / 5 "€3,998.84
L
S-8301-2-R
G300 VAC301.25 "Üveg és kerámiaT0.56 "2.19 "€25.98
M
RM25100-2CR
L250 VAC70 a 1006"IpariR2.8 "6 4 / 5 "€333.55
N
HM25100-2CR
L250 VAC70 a 1006"IpariH2.8 "6 4 / 5 "€163.75
M
RM25200-2CR
M250 VAC110 a 2007"IpariR3.8 "8"€930.05
O
HM25200-2CR
M250 VAC110 a 2007"IpariH3.8 "8"€522.84
O
RM25400-2CR
N250 VAC225 a 4008 3 / 5 "IpariR4.8 "9.5 "€2,638.62
P
RM60100-2CR
R600 VAC70 a 1008"IpariR2.8 "8 2 / 3 "€358.07
Q
HM60100-2CR
R600 VAC70 a 1008"IpariH2.8 "8 2 / 3 "€186.26
R
RM60200-2CR
S600 VAC110 a 2009 3 / 5 "IpariR3.8 "10 2 / 3 "€1,024.28
S
RM60400-2CR
T600 VAC225 a 40011 3 / 5 "IpariR4.8 "12.5 "€2,584.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?