GAST Forgóváltós léghajtóművek, öntöttvas ház


Szűrő
Ház anyaga: Öntöttvas , Anyaga: Öntöttvas , Max. Légáramlat: 57 cfm , terhelés nélküli fordulatszám: 300 , Üzemi hőm. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között , Teljes magasság: 6.1 " , Teljes hossz: 11.62 " , Teljes szélesség: 6.08 " , Forgatás: FORDULAT , Hőmérséklet: 250 , Típus: Rotary Vane
StílusModellFelszerelésCFMÁttételPort méretTengely Dia.A tengely hosszaSzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
1UP-GR11 sorozat
Arc1915:1NPT 1 / 8 "1 / 2 "1.38 "2.93 "2.93 "€847.23
B
4 AM-RV-127-GR20
Láb5710:1NPT 1 / 4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "€1,777.43

Forgóváltós léghajtóművek, öntöttvas ház

A gázos forgólapátos léghajtóműves motorok soros tápellátást biztosítanak olyan berendezéseknek, mint a szivattyúk vagy keverők, amelyek korlátozott területen történő telepítést igényelnek. Ezek a levegőmotorok pneumatikusan működnek, és ezért nem bocsátanak ki elektromos szikrát veszélyes helyeken vagy szélsőséges hőmérsékleten történő működéshez. Öntöttvas házuk acél kimenőtengellyel rendelkezik a szilárdság érdekében, és lábra / homlokra szerelhető a stabilitás érdekében. Ezek a légmotorok 15:1 vagy 10:1 sebességváltóval rendelkeznek a nagyobb nyomaték érdekében, és ellenállnak a sérüléseknek, ha hosszú ideig leállnak vagy túl vannak terhelve. Válasszon a hajtóműves motorok széles választékából, amelyek 0.33 és 1.5 lóerős teljesítménnyel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?