Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN HM25200-2CR Biztosítékblokk 110 - 200 Amper 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338

BUSSMANN HM25200-2CR Biztosítékblokk 110-200 Amper 250max Volt 2p

Raktáron
Tétel: AC8FBR Típus: HM25200-2CRKereszthivatkozás: 39P338

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€572.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása250 VAC
Amperage tartomány110 a 200
AC erősítők110 a 200
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDobozfül
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység3"
Biztosíték blokk kialakításaKorlát
Biztosíték Dia.1-3 / 5 "
Biztosítéktartó kódM
Biztosíték hossza7"
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályH
Magasság3.8 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz8"
Max. Amper200
Max. Feszültség250
Felszerelési stílus4 furatpaneltartó
Pólusok száma2
Szélesség5 1 / 3 "
Vezetékméret250MCM - 6 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték hosszaBiztosíték típusaBiztosíték UL osztályMagasságHosszÁr
BUSSMANN S-8301-2-R Biztosítékblokk 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Üveg és kerámiaT0.56 "2.19 "€26.52
BUSSMANN BG3012SQ biztosítékblokk 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 a 151 5 / 16 "IpariG1.22 "3"€61.92
BUSSMANN BG3032S biztosítékblokk 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 a 301.625 "IpariG1.22 "3"€53.83
BUSSMANN HM25100-2CR Biztosítékblokk 70–100 Amper 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 a 1006"IpariH2.8 "6 4 / 5 "€180.14
BUSSMANN RM25100-2CR Biztosítékblokk 70–100 Amper 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 a 1006"IpariR2.8 "6 4 / 5 "€223.43
BUSSMANN RM25200-2CR Biztosítékblokk 110–200 Amper 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 a 2007"IpariR3.8 "8"€974.13
BUSSMANN RM25400-2CR Biztosítékblokk 225 - 400 Amper 250max Volt 2p | AC8FCE 39P353 RM25400-2CRN250 VAC225 a 4008 3 / 5 "IpariR4.8 "9.5 "€2,904.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN HM25200-2CR Biztosítékblokk 110-200 Amper 250max Volt 2p
€572.48 /Mértékegység