Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JM60060-2CR Biztosítékblokk 600V Dobozsaru 3.7 hüvelyk, 2 pólusú | AH9MXU 40LG88

BUSSMANN JM60060-2CR biztosítékblokk 600 V dobozsaru, 3.7 hüvelyk hosszú, 2 pólusú

Raktáron
Tétel: AH9MXU Típus: JM60060-2CRKereszthivatkozás: 40LG88

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€232.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
test anyagaHőre lágyuló
Csatlakozó típusaDobozfül
DC feszültség besorolása300 VDC
HasználatraLPJ, JKS
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték UL osztályJ
Magasság2.6 "
Hossz3.7 "
Felszerelési stílusCsavar le / DIN sín
Pólusok száma2
Működési erősítők35-60A
típusBiztosíték blokk
Szélesség3"
Vezetékméret14 - 2 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országMX

Termék részletek:

    • Biztosíték típusa: Ipari

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték hosszaBiztosíték típusaBiztosíték UL osztályMagasságHosszÁr
BUSSMANN S-8301-2-R Biztosítékblokk 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Üveg és kerámiaT0.56 "2.19 "€26.52
BUSSMANN BG3012SQ biztosítékblokk 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 a 151 5 / 16 "IpariG1.22 "3"€61.92
BUSSMANN BG3032S biztosítékblokk 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 a 301.625 "IpariG1.22 "3"€53.83
BUSSMANN HM25100-2CR Biztosítékblokk 70–100 Amper 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 a 1006"IpariH2.8 "6 4 / 5 "€180.14
BUSSMANN HM25200-2CR Biztosítékblokk 110 - 200 Amper 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 a 2007"IpariH3.8 "8"€572.48
BUSSMANN RM25100-2CR Biztosítékblokk 70–100 Amper 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 a 1006"IpariR2.8 "6 4 / 5 "€223.43
BUSSMANN RM25200-2CR Biztosítékblokk 110–200 Amper 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 a 2007"IpariR3.8 "8"€974.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JM60060-2CR biztosítékblokk 600 V dobozsaru, 3.7 hüvelyk hosszú, 2 pólusú
€232.30 /Mértékegység