BALDOR MOTOR Jet Pump Motors, háromfázisú, láb nélküli, TEFC


Szűrő
Alap típusa: Nincs felszerelés , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret: 56J , Keret anyaga: Acél , Szigetelési osztály: F , fázis: 3 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Feszültség: 230 V 460 V
StílusModellSzolgáltatási tényezőerősítőkTeljes terhelésű erősítőkSebességSzinkron sebességmotor típusaPólusok számateljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
EJM3550
1.34.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V1.9 A3,450 rpm3,600 rpm3520M21.500 hp€1,954.85
A
EJM3554
1.154.6 A @ 208 V 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 V2.3 A1,755 rpm1,800 rpm3526M41.500 hp€1,561.44
A
EJM3546
1.153.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V1.7 A1,760 rpm1,800 rpm3522M41.000 hp€1,407.24
A
EJM3558
1.156.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V2.9 A1,755 rpm1,800 rpm3530M42.000 hp€1,649.40
A
EJM3559
1.157.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V3.6 A3,450 rpm3,600 rpm3532M23.000 hp€1,973.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?