Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BG3032S biztosítékblokk 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21

BUSSMANN BG3032S biztosítékblokk 30 A 480vac

Raktáron
Tétel: AA9MWA Típus: BG3032SKereszthivatkozás: 1DZ21
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
€53.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása480 VAC
Amperage tartomány25 a 30
AC erősítők25 a 30
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaCsavar
DC feszültség besorolása300 VDC
Mélység1.22 "
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték Dia.13 / 32 "
Biztosítéktartó kódAJ
Biztosíték hossza1.625 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályG
Magasság1.22 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz3"
Max. Amper30
Max. Feszültség480
Felszerelési stílusBehabzsol
Pólusok száma2
Szélesség2.38 "
Vezetékméret10–14 Cu

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték hosszaBiztosíték típusaBiztosíték UL osztályMagasságHosszÁr
BUSSMANN S-8301-2-R Biztosítékblokk 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Üveg és kerámiaT0.56 "2.19 "€26.52
BUSSMANN BG3012SQ biztosítékblokk 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 a 151 5 / 16 "IpariG1.22 "3"€61.92
BUSSMANN HM25100-2CR Biztosítékblokk 70–100 Amper 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 a 1006"IpariH2.8 "6 4 / 5 "€180.14
BUSSMANN HM25200-2CR Biztosítékblokk 110 - 200 Amper 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 a 2007"IpariH3.8 "8"€572.48
BUSSMANN RM25100-2CR Biztosítékblokk 70–100 Amper 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 a 1006"IpariR2.8 "6 4 / 5 "€223.43
BUSSMANN RM25200-2CR Biztosítékblokk 110–200 Amper 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 a 2007"IpariR3.8 "8"€974.13
BUSSMANN RM25400-2CR Biztosítékblokk 225 - 400 Amper 250max Volt 2p | AC8FCE 39P353 RM25400-2CRN250 VAC225 a 4008 3 / 5 "IpariR4.8 "9.5 "€2,904.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BG3032S biztosítékblokk 30 A 480vac
€53.83 /Mértékegység