BUSSMANN FLM sorozatú dugós biztosítékok


Szűrő
Test anyaga: Műanyag , Testforma: Penge , Szín/kikészítés: Szürke , Mélység: 3 / 4 " , Átmérő: Nem alkalmazható , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz TRM , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Szerelési mód: Birtokos , Csomag méret: 10 , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Megszakítás típusa: Patron doboz penge , Típus: Apa biztosíték
StílusModellSzélességSzínkódJelenlegi minősítésBiztosíték erősítőkMagasságMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
FLM-80
0.88 "Fekete80A800.5 "10 kAIC1.75 "32V DC€14.98
B
FLM-60
1"Sárga-60-1 kA -32 V DC1.7 "32 VDC€16.45
C
FLM-100
1"Kék-100-1 kA -32 V DC1.7 "32 VDC€14.98
D
FLM-30
1"Rózsaszín-30-1 kA -32 V DC1.7 "32 VDC€17.28
E
FLM-120
22.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-€24.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?