Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FLM-60 dugós biztosíték, 60 A, 32 VDC | AE7WPN 6AYG2

BUSSMANN FLM-60 dugós biztosíték, 60 A, 32 VDC

Raktáron
Tétel: AE7WPN Modell: FLM-60Kereszthivatkozás: 6AYG2

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€16.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMűanyag
TestnevelésPenge
SzínkódSárga
Mélység3 / 4 "
ÁtmérőNem alkalmazható
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz TRM
Biztosíték erősítők60
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása1 kA -32 V DC
Hossz1.7 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés32 VDC
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536100040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességSzínkódJelenlegi minősítésBiztosíték erősítőkMagasságMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN FLM-100 dugós biztosíték, 100 A, 32 VDC | AE7WPL 6AYG0 FLM-1001"Kék-100-1 kA -32 V DC1.7 "32 VDC€14.98
BUSSMANN FLM-30 dugós biztosíték, 30 A, 32 VDC | AE7WPM 6AYG1 FLM-301"Rózsaszín-30-1 kA -32 V DC1.7 "32 VDC€17.28
BUSSMANN FLM-80 dugós biztosíték, 80 A, 32 VDC | AE7WPP 6AYG3 FLM-800.88 "Fekete80A800.5 "10 kAIC1.75 "32V DC€14.98
BUSSMANN FLM-120 dugós biztosíték, 120 A, 32 VDC | BC7PCU FLM-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-€24.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FLM-60 dugós biztosíték, 60 A, 32 VDC
€16.46 /Mértékegység