Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FLM-30 dugós biztosíték, 30 A, 32 VDC | AE7WPM 6AYG1

BUSSMANN FLM-30 dugós biztosíték, 30 A, 32 VDC

Raktáron
Tétel: AE7WPM Modell: FLM-30Kereszthivatkozás: 6AYG1
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
€17.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMűanyag
TestnevelésPenge
SzínkódRózsaszín
Mélység3 / 4 "
ÁtmérőNem alkalmazható
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz TRM
Biztosíték erősítők30
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása1 kA -32 V DC
Hossz1.7 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés32 VDC
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536100040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességSzínkódJelenlegi minősítésBiztosíték erősítőkMagasságMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN FLM-100 dugós biztosíték, 100 A, 32 VDC | AE7WPL 6AYG0 FLM-1001"Kék-100-1 kA -32 V DC1.7 "32 VDC€14.98
BUSSMANN FLM-60 dugós biztosíték, 60 A, 32 VDC | AE7WPN 6AYG2 FLM-601"Sárga-60-1 kA -32 V DC1.7 "32 VDC€16.46
BUSSMANN FLM-80 dugós biztosíték, 80 A, 32 VDC | AE7WPP 6AYG3 FLM-800.88 "Fekete80A800.5 "10 kAIC1.75 "32V DC€14.98
BUSSMANN FLM-120 dugós biztosíték, 120 A, 32 VDC | BC7PCU FLM-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-€24.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FLM-30 dugós biztosíték, 30 A, 32 VDC
€17.28 /Mértékegység