Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FLM-80 dugós biztosíték, 80 A, 32 VDC | AE7WPP 6AYG3

BUSSMANN FLM-80 dugós biztosíték, 80 A, 32 VDC

Raktáron
Tétel: AE7WPP Modell: FLM-80Kereszthivatkozás: 6AYG3
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
€14.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMűanyag
TestnevelésPenge
színekFekete
SzínkódFekete
Jelenlegi minősítés80A
Mélység3 / 4 "
ÁtmérőNem alkalmazható
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz TRM
Biztosíték erősítők80
Magasság0.5 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása10 kAIC
Hossz1.75 "
Csomag mérete10
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
típusApa biztosíték
Feszültségértékelés32V DC
Szélesség0.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)2.24
HS-kód8536100040
Származási országKR

Termék részletek:

A Bussmann FLM-80 biztosítékot gyakran használják a járművek elektromos rendszereiben, hogy megvédjék a belső alkatrészeket az áramingadozásoktól és a túláramoktól.

Jellemzők:

  • A Bussmann FLM-80 biztosíték csavaros csatlakozókkal és apa végekkel rendelkezik.
  • Műanyag házzal rendelkezik, amely elszigeteli a közeli elektromos alkatrészeket az áramtól.
  • Ennek a nem jelző biztosítéknak van egy megtekintő ablaka a biztosítékcsatlakozás állapotának ellenőrzésére.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a biztosítéknak a jelenlegi névleges értéke?

V. A Bussman FLM-80 biztosíték névleges áramerőssége 80 A. Ha azonban nagy teljesítményű biztosítékra van szüksége, akkor nyugodtan Bussmann FLM-100 biztosíték amelynek áramerőssége 100A.

K. Miért csapnak ki a biztosítékok?

A. A biztosítékok kiolvadnak (olvadnak), ha az áramkörön átfolyó áram meghaladja a névleges áramukat. Ez történhet rövidzárlat, hibásan működő alkatrész vagy az áramkör túlterhelése miatt.

K. Hogyan cserélhetem ki a kiégett biztosítékot?

A.

  • A kiégett biztosítékcsatlakozó cseréjéhez keresse meg a biztosítékdobozt, ahol a biztosíték található.
  • Felhasználás Bussmann biztosítékkihúzók a kiégett biztosíték eltávolításához.
  • Cserélje ki egy ugyanolyan minősítésű újra.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességSzínkódJelenlegi minősítésBiztosíték erősítőkMagasságMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN FLM-100 dugós biztosíték, 100 A, 32 VDC | AE7WPL 6AYG0 FLM-1001"Kék-100-1 kA -32 V DC1.7 "32 VDC€14.98
BUSSMANN FLM-30 dugós biztosíték, 30 A, 32 VDC | AE7WPM 6AYG1 FLM-301"Rózsaszín-30-1 kA -32 V DC1.7 "32 VDC€17.28
BUSSMANN FLM-60 dugós biztosíték, 60 A, 32 VDC | AE7WPN 6AYG2 FLM-601"Sárga-60-1 kA -32 V DC1.7 "32 VDC€16.46
BUSSMANN FLM-120 dugós biztosíték, 120 A, 32 VDC | BC7PCU FLM-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-€24.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FLM-80 dugós biztosíték, 80 A, 32 VDC
€14.98 /Mértékegység