DAYTON Hordó / Case Truck


Szűrő
Szín: Ezüst , Terhelhetőség: 500 font , Anyaga: Alumínium , Teljes mélység: 14 " , Teljes magasság: 51 " , Teljes szélesség: 19 " , Kerékátmérő: 10 " , Kerék típusa: Félig pneumatikus , Kerék szélesség: 4"
StílusModellbefejezFogantyú típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
4W324
AlumíniumEgyetlen markolat€376.08
B
4W325
PorbevonatKettős fogás€361.58

Hordó / Case Truck

A Dayton hordós teherautókat ipari és kereskedelmi létesítményekben italos hordók vagy hordók mozgatására tervezték. Ezek a kézi teherautók íves vázzal és orrlemezekkel rendelkeznek az acél konténerek elhelyezésére, és félpneumatikus kerekekkel rendelkeznek, hogy egyenletesebb terepen haladjanak. Egyszeres/dupla fogantyúval is fel vannak szerelve a maximális felhasználói kényelem érdekében, és porszórt bevonattal és alumínium bevonattal is kaphatók a tartósság és a tartós teljesítmény érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?