BALDOR MOTOR Háromfázisú általános célú motorok, 200 V, lábra szerelhető, ODP


Szűrő
Bázis: RG , Alaptípus: Merev , Tervezés: B , Kötelesség: CONT , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret anyaga: Acél , Teljes terhelési hatékonyság: 92.4 , Hz: 60 , Beépítési: F1 , fázis: 3 , Értékelés: 40C AMB-CONT , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Szinkron sebesség: 3,600 rpm
StílusModellSzigeteléserősítőkLebontási nyomatékSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
EM3314T-8
-39.7 A-F3734M-215.000 hp€7,176.27
A
EM2534T-8
-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 hp€11,946.28
B
EM2538T-8
---F----€15,390.54
A
EM2542T-8
-129.0 A174 LB-FTF4058M-250.000 hp€16,761.04
A
EM3312T-8
-27.3 A-F3728M-210.000 hp€5,053.45
A
EM3158T-8
-8.5 A-B3530M-23.000 hp€2,551.23
A
EM3219T-8
-20.0 A-F3632M-27.500 hp€4,418.31
A
EM3212T-8
-13.8 A-F3622M-25.000 hp€2,785.70
C
EM2551T-8
B199-F--0475 HP€27,027.79
B
EM3313T-8
F29.590.9 LB-FT--14 erősítők0410€5,867.63
B
EM3157T-8
F6.522.3 LB-FT--3.72 erősítők042€2,794.20
B
EM2547T-8
F160624 LB-FT--51.1 erősítők0460€22,019.08
B
EM3311T-8
F22.266.6 LB-FT--10.5 erősítők047.5€4,846.70
B
EM3218T-8
F15.345.6 LB-FT--7.02 erősítők045€3,299.35
B
EM2514T-8
F53105 LB-FT--18.2 erősítők0220€8,429.54
B
EM3154T-8
F5.117.4 LB-FT--3.21 erősítők041.5€2,606.65
B
EM2539T-8
F109415 LB-FT--45.2 erősítők0440€15,848.79
B
EM2516T-8
F65148 LB-FT--19.5 erősítők0225€10,121.82
B
EM2531T-8
F70213 LB-FT--29 erősítők0425€11,110.78
B
EM2515T-8
F54.3205 LB-FT--22.4 erősítők0420€9,113.71
B
EM2513T-8
F40.7171 LB-FT--16.7 erősítők0415€8,308.03
B
EM3211T-8
F9.737.6 LB-FT--5.72 erősítők043€3,011.62
B
EM3116T-8
F3.512.3 LB-FT--2.25 erősítők041€2,495.84
B
EM2543T-8
F132423 LB-FT--48 erősítők0450€17,487.81
B
EM2535T-8
F81272 LB-FT--30.6 erősítők0430€12,150.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?