BALDOR MOTOR EM2534T-8 Háromfázisú motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 284TS Váz | AJ6TMK

BALDOR MOTOR EM2534T-8 háromfázisú motor, 200 V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 284TS váz

Raktáron
Tétel: AJ6TMK Modell: EM2534T-8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,946.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték165 LB-FT
VámértékCONT
Keret284TS
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők80.0 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa4040M
Pólusok száma2
teljesítmény30.000 hp
Teljes hossz22.44 "
Fázis3
Power Factor87
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség3,530 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaRész kanyargós
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség200 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 144
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - M2534T -8
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 91.70%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: G
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 6 @ 6 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 55.6 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 518 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 23 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 29 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellSzigeteléserősítőkLebontási nyomatékSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR EM2513T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKM EM2513T-8F40.7171 LB-FT--16.7 erősítők0415€8,308.03
BALDOR MOTOR EM2514T-8 Háromfázisú motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 LE, 60 Hz, ODP, 254T Váz | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 erősítők0220€8,429.54
BALDOR MOTOR EM2515T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, ODP, 256T váz | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 erősítők0420€9,113.71
BALDOR MOTOR EM2516T-8 Háromfázisú motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 256T váz | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 erősítők0225€10,121.82
BALDOR MOTOR EM2531T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 284T váz | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FT--29 erősítők0425€11,110.78
BALDOR MOTOR EM2535T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 286T váz | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 erősítők0430€12,150.88
BALDOR MOTOR EM2538T-8 Háromfázisú motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 40 LE, ODP, 286TS Váz | AJ6TNB EM2538T-8---F----€15,390.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM2534T-8 háromfázisú motor, 200 V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 284TS váz
€11,946.28 /Mértékegység