BALDOR MOTOR EM2539T-8 Three Phase Motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, ODP, 324T Frame | AJ6TNK

BALDOR MOTOR EM2539T-8 háromfázisú motor, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, ODP, 324T váz

Raktáron
Tétel: AJ6TNK Modell: EM2539T-8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,848.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők109
BázisRG
Lebontási nyomaték415 LB-FT
OsztályF
HázOPSB
Keret324T
Teljes terhelési nyomaték119 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP40
Hz60
SzigetelésF
Vezet6 4 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram45.2 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény40
Fázis3
Power Factor84
FelülvizsgálatA
RPM1770
Hőmérséklet Emelkedik49 ° C
típus4064M
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 195.3
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 238 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2138L
    • Felhúzási nyomaték: 181 LB-FT
    • Induló áram: 734 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellSzigeteléserősítőkLebontási nyomatékSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR EM2513T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKM EM2513T-8F40.7171 LB-FT--16.7 erősítők0415€8,308.03
BALDOR MOTOR EM2514T-8 Háromfázisú motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 LE, 60 Hz, ODP, 254T Váz | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 erősítők0220€8,429.54
BALDOR MOTOR EM2515T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, ODP, 256T váz | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 erősítők0420€9,113.71
BALDOR MOTOR EM2516T-8 Háromfázisú motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 256T váz | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 erősítők0225€10,121.82
BALDOR MOTOR EM2531T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 284T váz | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FT--29 erősítők0425€11,110.78
BALDOR MOTOR EM2534T-8 Háromfázisú motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 284TS Váz | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 hp€11,946.28
BALDOR MOTOR EM2535T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 286T váz | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 erősítők0430€12,150.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM2539T-8 háromfázisú motor, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, ODP, 324T váz
€15,848.80 /Mértékegység