BALDOR MOTOR EM3313T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, ODP, 215T váz | AJ6TYD

BALDOR MOTOR EM3313T-8 háromfázisú motor, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, ODP, 215T váz

Raktáron
Tétel: AJ6TYD Modell: EM3313T-8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,144.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők29.5
BázisRG
Lebontási nyomaték90.9 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázOPSB
Keret215T
Teljes terhelési nyomaték29.7 LB-FT
HP10
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 10 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram14 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény10
Fázis3
Power Factor82
FelülvizsgálatJ
RPM1770
Hőmérséklet Emelkedik41 ° C
típus3739M
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.05
Hajó magassága (cm)44.13
Hajó hossza (cm)66.99
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - M3313T -8
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 54.9 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 49.2 LB-FT
    • Induló áram: 215 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellSzigeteléserősítőkLebontási nyomatékSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR EM2513T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKM EM2513T-8F40.7171 LB-FT--16.7 erősítők0415€5,725.94
BALDOR MOTOR EM2514T-8 Háromfázisú motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 LE, 60 Hz, ODP, 254T Váz | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 erősítők0220€4,517.56
BALDOR MOTOR EM2515T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, ODP, 256T váz | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 erősítők0420€4,884.23
BALDOR MOTOR EM2516T-8 Háromfázisú motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 256T váz | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 erősítők0225€5,424.49
BALDOR MOTOR EM2531T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 284T váz | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FT--29 erősítők0425€5,954.49
BALDOR MOTOR EM2534T-8 Háromfázisú motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 284TS Váz | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 hp€6,402.24
BALDOR MOTOR EM2535T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 286T váz | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 erősítők0430€6,511.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3313T-8 háromfázisú motor, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, ODP, 215T váz
€3,144.57 /Mértékegység