BALDOR MOTOR EM2513T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKM

BALDOR MOTOR EM2513T-8 háromfázisú motor, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz

Raktáron
Tétel: AJ6TKM Modell: EM2513T-8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,308.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők40.7
BázisRG
Lebontási nyomaték171 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázOPSB
Keret254T
Teljes terhelési nyomaték44.6 LB-FT
HP15
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 8 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram16.7 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény15
Fázis3
Power Factor85
FelülvizsgálatAA
RPM1765
Hőmérséklet Emelkedik29 ° C
típus3938M
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.05
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - M2513T -8
    • Zárt rotor nyomaték: 99.4 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 78.7 LB-FT
    • Induló áram: 271 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellSzigeteléserősítőkLebontási nyomatékSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR EM2514T-8 Háromfázisú motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 LE, 60 Hz, ODP, 254T Váz | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 erősítők0220€8,429.54
BALDOR MOTOR EM2515T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, ODP, 256T váz | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 erősítők0420€9,113.71
BALDOR MOTOR EM2516T-8 Háromfázisú motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 256T váz | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 erősítők0225€10,121.82
BALDOR MOTOR EM2531T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 284T váz | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FT--29 erősítők0425€11,110.78
BALDOR MOTOR EM2534T-8 Háromfázisú motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 284TS Váz | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 hp€11,946.28
BALDOR MOTOR EM2535T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 286T váz | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 erősítők0430€12,150.88
BALDOR MOTOR EM2538T-8 Three Phase Motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 40 hp, ODP, 286TS Frame | AJ6TNB EM2538T-8---F----€15,390.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM2513T-8 háromfázisú motor, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz
€8,308.03 /Mértékegység