MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus nyomásvezeték szűrők, drótháló, 130 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Összeomlási nyomás: 305 , Repedési nyomás: 305 PSI , Médiaszűrő: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 130 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 130 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellAlsó ODSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0421584
1.752 "-11.18 "0.87 "1.752 "€124.72
ajánlatkérés
A
MF0421585
1.752 "-11.180.87 "1.752 "€124.72
ajánlatkérés
B
MF0613912
1.752 "105 négyzetméter Hüvelyk6.180.87 "1.752 "€73.16
ajánlatkérés
B
MF0897661
1.752 "-6.180.87 "1.752 "€73.16
ajánlatkérés
C
MF0183098
3.071 "583 négyzetméter Hüvelyk9.76 "1.595 "3.071 "€90.81
ajánlatkérés
C
MF0613975
3.071 "583 négyzetméter Hüvelyk9.761.595 "3.071 "€90.81
ajánlatkérés
D
MF0613997
3.071 "-15.621.595 "3.071 "€126.13
ajánlatkérés
D
MF0183526
3.071 "-15.62 "1.595 "3.071 "€126.13
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?