BALDOR MOTOR EM2531T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 284T váz | AJ6TMB

BALDOR MOTOR EM2531T-8 háromfázisú motor, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 284T váz

Raktáron
Tétel: AJ6TMB Modell: EM2531T-8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,110.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők70
BázisRG
Lebontási nyomaték213 LB-FT
OsztályF
HázOPSB
Keret284T
Teljes terhelési nyomaték74.1 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP25
Hz60
SzigetelésF
Vezet6 8 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram29 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény25
Fázis3
Power Factor82
FelülvizsgálatA
RPM1770
Hőmérséklet Emelkedik40 ° C
típus4050M
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 149.85
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - M2531T -8
    • Zárt rotor nyomaték: 124 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2138L
    • Felhúzási nyomaték: 91.1 LB-FT
    • Induló áram: 432 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellSzigeteléserősítőkLebontási nyomatékSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR EM2513T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKM EM2513T-8F40.7171 LB-FT--16.7 erősítők0415€8,308.03
BALDOR MOTOR EM2514T-8 Háromfázisú motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 LE, 60 Hz, ODP, 254T Váz | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 erősítők0220€8,429.54
BALDOR MOTOR EM2515T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, ODP, 256T váz | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 erősítők0420€9,113.71
BALDOR MOTOR EM2516T-8 Háromfázisú motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 256T váz | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 erősítők0225€10,121.82
BALDOR MOTOR EM2534T-8 Háromfázisú motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 284TS Váz | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 hp€11,946.28
BALDOR MOTOR EM2535T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 286T váz | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 erősítők0430€12,150.88
BALDOR MOTOR EM2538T-8 Háromfázisú motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 40 LE, ODP, 286TS Váz | AJ6TNB EM2538T-8---F----€15,390.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM2531T-8 háromfázisú motor, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 284T váz
€11,110.78 /Mértékegység