BALDOR MOTOR CSPM3546T szinkron állandó mágneses motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6QJE

BALDOR MOTOR CSPM3546T szinkron állandó mágneses motor, 1800 ford./perc, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6QJE Modell: CSPM3546T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,204.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
erősítők2.6/1.2
BázisRG
Lebontási nyomaték6.33 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelési nyomaték2.93 LB-FT
HP1
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 16 #
FelszerelésF3
Nem terhelő áram0.766 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1
Fázis3
Power Factor89
FelülvizsgálatE
RPM1800
típus3520M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 7 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 5 LB-FT
    • Induló áram: 9.2 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatéktípusFeszültségOsztályHPNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR CSPM3558T szinkron állandó mágneses motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6QJG CSPM3558TA5/2.513.6 LB-FT3530M230/460KÉSZLET21.21 erősítők€7,024.78
BALDOR MOTOR CSPM3611T szinkron állandó mágneses motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6QJH CSPM3611T----230 / 460 V-3 hp-€8,382.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CSPM3546T szinkron állandó mágneses motor, 1800 ford./perc, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz
€6,204.65 /Mértékegység