BALDOR MOTOR CSPM3611T szinkron állandó mágneses motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6QJH

BALDOR MOTOR CSPM3611T szinkron állandó mágneses motor, 1800 ford./perc, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6QJH Modell: CSPM3611T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,382.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
Hatékonyság89.50%
Ház típusaTEFC
Keret anyagAcél
Keret méret182TC
Teljes terhelésű erősítők8/4
HP3 hp
Szigetelési osztályF
Szerelési típusLábtartó
Teljes hossz16.56 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1.125 "
Feszültség230 / 460 V
Súly70 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1800 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatéktípusFeszültségOsztályHPNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR CSPM3546T szinkron állandó mágneses motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6QJE CSPM3546TE2.6/1.26.33 LB-FT3520M230/460F10.766 erősítők€6,204.65
BALDOR MOTOR CSPM3558T szinkron állandó mágneses motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6QJG CSPM3558TA5/2.513.6 LB-FT3530M230/460KÉSZLET21.21 erősítők€7,024.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CSPM3611T szinkron állandó mágneses motor, 1800 ford./perc, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz
€8,382.90 /Mértékegység