HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Időjárásálló emelő fedőlapok


Szűrő
Hossz: 4.56 " , Beépítési: Függőleges FS / FD tartó , Kiadóhelyek száma: 1 eszköz , Üzemi hőmérséklet: -40 fok C-tól 85 ° C-ig. C , Típus: FS / FD
StílusModellszínekÉpítésFedőanyagMagasságAnyagA bandák számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL7420
-ÖntvényÖntött alumínium1.09 "Alumínium, öntött1-banda2.84 "€135.05
B
HBL9420
-ÖntvényÖntött alumínium1.09 "Alumínium, öntött1-banda2.84 "€160.75
C
HBL7423WO
SzürkeÖntöttHőre lágyuló1.09 "Hőre lágyuló1-banda2.84 "€140.83
D
HBL7777A
SzürkeÖntöttHőre lágyuló1.31 "Hőre lágyuló2-banda4.62 "€181.81
E
HBL7425WOA
SzürkeÖntöttHőre lágyuló2.84 "Hőre lágyuló1-banda1.09 "€155.02
F
HBL74CM23WO
SárgaÖntöttHőre lágyuló1.09 "Hőre lágyuló1-banda2.84 "€133.32
G
HBL74CM25WOA
SárgaÖntöttHőre lágyuló2.84 "Polikarbonát1-banda1.09 "€165.75

Időjárásálló emelő fedőlapok

A Hubbell Wiring Device-Kellems időjárásálló emelőburkolatokat 1.55 és 1.58 hüvelyk közötti homlokátmérőjű aljzatokhoz és kapcsolókhoz tervezték. Az elektromos kapcsolók, aljzatok és dugók védelmére szolgálnak a véletlen lekapcsolás ellen, ha víz kerül ezekbe az eszközökbe. Ezek az UL listás és CSA tanúsítvánnyal rendelkező burkolatok öntött alumínium / hőre lágyuló / polikarbonát konstrukcióval rendelkeznek az ütésállóság és a hőhatékonyság érdekében, és -40 és 85 ° C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. Raptor Supplies egyben időjárásálló fallemezek szilikon / neoprén konstrukcióval az UV stabilitás és a kopásállóság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?