BALDOR MOTOR CSPM3558T szinkron állandó mágneses motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6QJG

BALDOR MOTOR CSPM3558T szinkron állandó mágneses motor, 1800 ford./perc, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6QJG Modell: CSPM3558T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,024.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
erősítők5/2.5
BázisRG
Lebontási nyomaték13.6 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelési nyomaték5.93 LB-FT
HP2
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF3
Nem terhelő áram1.21 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény2
Fázis3
Power Factor89
FelülvizsgálatA
RPM1800
típus3530M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 16 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2116L
    • Felhúzási nyomaték: 8 LB-FT
    • Induló áram: 22.3 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatéktípusFeszültségOsztályHPNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR CSPM3546T szinkron állandó mágneses motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6QJE CSPM3546TE2.6/1.26.33 LB-FT3520M230/460F10.766 erősítők€6,204.65
BALDOR MOTOR CSPM3611T szinkron állandó mágneses motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6QJH CSPM3611T----230 / 460 V-3 hp-€8,382.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CSPM3558T szinkron állandó mágneses motor, 1800 ford./perc, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz
€7,024.78 /Mértékegység