KANT-TWIST Karos bilincsek Weaver markolattal, sárga


Szűrő
StílusModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A
K025TDHVYW
700 font.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€59.85
A
K045TDHVYW
1700 font.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€92.01
A
K060TDHVYW
2000 font.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€121.16

Karos bilincsek Weaver markolattal, sárga

A Kant-Twist hi-vis sárga konzolos bilincsek szabadon lebegő pofákkal rendelkeznek, amelyek könnyen alkalmazkodnak az egyenetlen felületekhez, és három különböző felületet kínálnak ( recézett , sima és V - horony ) a kerek készlet tartásához . Ideálisak csavarozáshoz, fúráshoz, hegesztéshez vagy olyan alkalmazásokhoz, ahol két munkadarabot szorosan össze kell tartani. A mélyen kinyúló torokkonzolos bilincsek nagyobb elérést biztosítanak a jobb anyagkezelés érdekében. Ezek a nem koptató bilincsek kerek párnákkal rendelkeznek a puha anyagok, például fa, műanyag, szintetikus anyagok vagy finoman polírozott fémek rögzítésére. Innovatív kialakításuk kiküszöböli a munkadarabok problémás torzulását és csavarodását, és 4:1 szorítóarányt biztosít. Ezek a bilincsek 2.5, 4.5 és 6 hüvelykes pofanyílásokban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?