MILLER-SMITH EQUIPMENT Két gázkeverő


A Miller-Smith gázkeverők ideálisak a gázok arányos keverésére, mint például az argon/hélium/szén-dioxid, amelyet a TIG és MIG hegesztési eljárásban használnak az optimális hegesztés érdekében.

Szűrő
Tok anyaga: 304 Stainless Steel , Áramlási sebesség: 10-180 SCFH, 4.8-85.7 LPM , Bemeneti csatlakozás: 5/8 "-18 RH belső , Kimeneti csatlakozás: 5/8 "-18 RH belső , Méret: 5 1/4 x 10 x 6 1/4 "
StílusModellGáz típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
299-006-1 ° C
Argon és CO2€4,915.96
B
299-006-3 ° C
Argon és hélium€4,704.73
C
299-011-1 ° C
Argon és hidrogén€5,378.39

Jellemzők

  • A Miller-Smith két gázkeverő festett alumínium házzal rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
  • Beépített áramlásszabályozást kínálnak, amely kiküszöböli más áramlásszabályozó eszközök szükségességét az egyállomásos alkalmazások használatakor.
  • Ezek a gázkeverők nyomtatott konverziós táblázatokkal rendelkeznek, amelyek a keverő tetejére vannak ágyazva, hogy segítsék a gázok megfelelő felhasználását.

Kompatibilis kiegészítők

  • Miller-Smith szimpla tömlő inert gázhoz 7294-1: Argon/nitrogén (30-150-580) szabályozóval csak csövek csatlakoztatására használják.
  • Miller-Smith Közepes teljesítményű szabályozók: Ezek a szabályozók a nyomás szabályozására és fenntartására szolgálnak 0 és 150 psig között.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a szükséges bemeneti nyomás ezekhez a Miller-Smith gázkeverőkhöz?

Bemeneti nyomásuk 105 és 115 psig között van.

Milyen a szűrési szintje ezeknek a berendezésű gázkeverőknek?

A szennyeződés csökkentése érdekében 60 mikronos névleges bemeneti szűrőkkel vannak felszerelve (csak keverővédelem).

Hogyan kell használni ezeket a Miller-Smith gázkeverőket?

  • Csatlakoztassa a gázkeverőt a gázellátáshoz megfelelő szerelvényekkel.
  • Állítsa be a kívánt gázkeverési arányt a gázkeverő keverőszelepeinek beállításával. Ügyeljen arra, hogy olvassa el a gyártó utasításait, hogy meghatározza a megfelelő beállításokat az adott alkalmazáshoz.
  • Csatlakoztassa a gázkeverőt a hegesztő- vagy vágópisztolyhoz a megfelelő tömlők és szerelvények segítségével.
  • Kapcsolja be a gázellátást és gyújtsa meg a fáklyát.
  • Szükség szerint állítsa be a gázkeverőt a kívánt lángjellemzők, például lángméret, hőmérséklet és szín eléréséhez.
  • Ha végzett, kapcsolja ki a gázellátást, és tárolás előtt hagyja lehűlni a fáklyát és a gázkeverőt.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?