APPROVED VENDOR Alacsony széntartalmú acél hatlapú anya, melegen horganyzott felület


Szűrő
StílusModellÁtm. / MenetméretFokozatMagasságIngatlan osztályRockwell KeménységtípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
13D966
1 1 / 4-7 "2-2---€37.89
B
13M215
1 1 / 4-7 "21 1 / 16 "2B68-tól C32-ig-1.875 "€457.81
C
12P584
1 1 / 4-7 "2H1 7 / 32 "2HC24-C38Nehéz, súlyos2"€58.03
D
13D965
1 1 / 8-7 "2-2---€27.71
E
12P582
1 1 / 8-7 "2H1 7 / 64 "2HC24-C38Nehéz, súlyos1 13 / 16 "€41.80
F
12P581
1 "-82H63 / 64 "2HC24-C38Nehéz, súlyos1.625 "€16.69
G
13E028
1 "-82-2---€342.88
H
12P502
1 "-8255 / 64 "2B68-tól C32-igTele1.5 "€13.51
I
12P498
1 / 2 "-1327 / 16 "2B68-tól C32-igTele3 / 4 "€10.70
G
13E024
1 / 2 "-132-2---€352.06
J
12P579
1 / 2 "-132H31 / 64 "2HC24-C38Nehéz, súlyos7 / 8 "€17.42
K
12P495
1 / 4 "-2027 / 32 "2B68-tól C32-igTele7 / 16 "€4.91
L
13M214
1 / 4 "-2027 / 32 "2B68-tól C32-ig-7 / 16 "€415.88
G
13E026
3 / 4 "-102-2---€374.48
M
12P499
3 / 4 "-10241 / 64 "2B68-tól C32-igTele1.125 "€12.10
N
12H203
3 / 4 "-102H47 / 64 "2H--1.25 "€1,496.83
O
12P497
3 / 8 "-16221 / 64 "2B68-tól C32-igTele9 / 16 "€7.91
G
13E023
3 / 8 "-162-2---€425.40
G
13E025
5 / 8 "-112-2---€367.30
P
323240-PG
5 / 8 "-11235 / 64 "-HRC32Tele15 / 16 "€16.23
Q
12P496
5 / 16 "-18217 / 64 "2B68-tól C32-igTele1 / 2 "€7.54
G
13E022
5 / 16 "-182-2---€421.09
G
13E027
7 / 8 "-92-2---€428.40
E
12P580
7 / 8 "-92H55 / 64 "2HC24-C38Nehéz, súlyos1.437 "€11.75
E
12P501
7 / 8 "-923 / 4 "2B68-tól C32-igTele1 5 / 16 "€10.32
R
13D964
7 / 16 "-142-2---€9.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?