Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08111.025.0001 Hatlapfejű anya, Grade 2 1/4-20, 50PK | AA4JPA 12P495

APPROVED VENDOR U08111.025.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 1/4-20, 50PK

Raktáron
Tétel: AA4JPA Modell: U08111.025.0001Kereszthivatkozás: 12P495

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€4.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezMelegen horganyzott
Fokozat2
Magasság7 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály2
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.025.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 1/4-20, 50PK
€4.17 /csomag