Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22281.112.0002 Hatlapfejű anya, Grade 2H 1-1/8-7, 5PK | AA4JTF 12P582

APPROVED VENDOR U22281.112.0002 Hatlapfejű anya, 2H 1-1/8-7, 5PK

Raktáron
Tétel: AA4JTF Modell: U22281.112.0002Kereszthivatkozás: 12P582
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
€41.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 1 / 8-7 "
befejezMelegen horganyzott
Fokozat2H
Magasság1 7 / 64 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Ingatlan osztály2H
Rockwell KeménységC24-C38
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret8
Menet típusaUNC
típusNehéz, súlyos
Szélesség1 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2402
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.112.0002 Hatlapfejű anya, 2H 1-1/8-7, 5PK
€41.81 /csomag