Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08111.031.0001 Hatlapfejű anya, Grade 2 5/16-18, 50PK | AA4JPB 12P496

APPROVED VENDOR U08111.031.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 5/16-18, 50PK

Raktáron
Tétel: AA4JPB Modell: U08111.031.0001Kereszthivatkozás: 12P496

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€6.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezMelegen horganyzott
Fokozat2
Magasság17 / 64 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály2
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.031.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 5/16-18, 50PK
€6.86 /csomag