Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22281.125.0002 Hatlapfejű anya, Grade 2H 1-1/4-7, 5PK | AA4JTH 12P584

APPROVED VENDOR U22281.125.0002 Hatlapfejű anya, 2H 1-1/4-7, 5PK

Raktáron
Tétel: AA4JTH Modell: U22281.125.0002Kereszthivatkozás: 12P584

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€58.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 1 / 4-7 "
befejezMelegen horganyzott
Fokozat2H
Magasság1 7 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Ingatlan osztály2H
Rockwell KeménységC24-C38
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret8
Menet típusaUNC
típusNehéz, súlyos
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6686
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.125.0002 Hatlapfejű anya, 2H 1-1/4-7, 5PK
€58.03 /csomag