Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22281.050.0001 Hatlapfejű anya, 2H 1/2-13, 25PK | AA4JTC 5KHP4 / 12P579

APPROVED VENDOR U22281.050.0001 Hatlapfejű anya, 2H, 1/2-13, 25PK

Raktáron
Tétel: AA4JTC Modell: U22281.050.0001Keresztszám: 5KHP4 / 12P579
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
€18.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezMelegen horganyzott
Fokozat2H
Magasság31 / 64 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Ingatlan osztály2H
Rockwell KeménységC24-C38
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNehéz, súlyos
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.050.0001 Hatlapfejű anya, 2H, 1/2-13, 25PK
€18.68 /csomag