Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08111.050.0001 Hatlapfejű anya, Grade 2 1/2-13, 25PK | AA4JPD 12P498

APPROVED VENDOR U08111.050.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 1/2-13, 25PK

Raktáron
Tétel: AA4JPD Modell: U08111.050.0001Kereszthivatkozás: 12P498

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€10.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezMelegen horganyzott
Fokozat2
Magasság7 / 16 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály2
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.050.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 1/2-13, 25PK
€10.71 /csomag