Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08111.062.0001 Hatlapfejű anya, Grade 2 5/8 X 11, 25PK | AB9UWM 2FE81

APPROVED VENDOR U08111.062.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 5/8 X 11, 25PK

Raktáron
Tétel: AB9UWM Modell: U08111.062.0001Kereszthivatkozás: 2FE81
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
€16.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezMelegen horganyzott
Fokozat2
Magasság35 / 64 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységHRC32
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8298
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.062.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 5/8 X 11, 25PK
€16.23 /csomag