JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ B08111.125.0001 Hatlapfejű anya, Grade 2 1-1/4-7, 65PK | AA4ZRL 13M215

APPROVED VENDOR B08111.125.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 1-1/4-7, 65PK

Raktáron
Tétel: AA4ZRL Típus: B08111.125.0001Kereszthivatkozás: 13M215

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€457.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 1 / 4-7 "
befejezMelegen horganyzott
Fokozat2
Magasság1 1 / 16 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Ingatlan osztály2
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret8
Menet típusaUNC
Szélesség1.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.8279
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR B08111.125.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 1-1/4-7, 65PK
€457.80 /csomag