VESTIL WP sorozatú munkaállványok, kettős oldalajtós bejárat


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Összecsukható: Nem , Ajtó szélessége: 16 " , Villa vastagság: 1.5 " , Villa szélessége: 7.75 " , Első és hátsó villazseb szélessége: 7 3 / 4 " , Első villa zseb magassága: 1 7 / 8 " , Korlát tervezés: Fix kapaszkodó , Magába foglalja: 36" biztonsági heveder és fogak zárja , Anyaga: Acél , Sín középső magassága: 21 " , Ajtók száma: 2 , hátsó villa zseb magassága: 3 7 / 8 " , Szíj hossza: 36 " , Lábujjdeszka magassága: 4.13 "
StílusModellKapacitásHosszSzélességMagasságFork Pocket CenterszínekBelépési stílusÁr (ÁFA nélkül)
A
WP-3648-DD
1000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€1,659.67
B
WP-4848-84B-DD-FF
1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€3,721.16
C
WP-4848-DD-FF
1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€3,466.69
D
WP-3636-84B-DD
1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€1,941.95
E
WP-3636-DD
1000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€1,503.58
F
WP-3648-84B-DD
1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€2,099.70
G
WP-4848-84B-DD
1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€2,382.03
H
WP-4848-DD
1000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€1,933.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?